COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の オフィスインテリア
COLLEND(コレンド)の 傘・傘立て
COLLEND(コレンド)の 傘立て・アンブレラスタンド
薄型かさ立て 珪藻土付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405084
品番
US-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
傘についた水分を吸収してくれる珪藻土付き傘立て。
薄さわずか7cmに5本の傘を収納可能。
背面に施された工夫により傘をまっすぐに立てられ、折りたたみ傘もずり落ちません。
用途
傘立て、傘スタンド、かさ置きとして。スリム。かさ収納。珪藻土。コンパクト。おしゃれ。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、受け皿:珪藻土
質量(kg)
2.2
色
ブラック
収納本数(本)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
27.7×6.8×30