COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 収納家具
COLLEND(コレンド)の 履物収納
COLLEND(コレンド)の シューズラック
シューズラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21405109
品番
WW-WSR
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥16,368
販売価格(税別)
¥
14,880
バスケットに入れる
棚を斜めに配置したスリム設計のシューズラック。大人用の靴が8足収納可能。
一番下の棚下にはサンダルなども入れられて便利。ワイヤー製のため、通気性抜群。キャスター付き。
用途
靴収納、シューズボックス、靴入れ、玄関収納などに。 スチール製。おしゃれ。インテリア。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
6.6
段数
4
耐荷重(kg)
一棚あたり2、全体8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
51.4×26.4×96.1