※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405125
品番
SW24M
参考基準価格(税別)
¥1,940
販売価格(税込)
¥2,079
販売価格(税別)
¥
1,890
バスケットに入れる
ワーク、ボルト等の平行に影響されず常に平均安定した締付が得られます。
凹凸セットです。
適合ボルト(メートルねじ)
M24
寸法A(Φmm)
50
寸法B(mm)
12.7
寸法C(Φmm)
27
寸法D(Φmm)
28
内径(Φmm)
28
外径(Φmm)
50
厚さ(mm)
12.7
仕様
凹凸セット
材質
SUM22
質量(g)
150
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
E(°)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応