YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の ベッド
電動ポンプ式エアベッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
シングル
色
グレー
注文コード
21405127
品番
BAB-002(GY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ・色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。
脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途
簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
仕様
空気入れ時間:90秒
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
質量(kg)
3.3
色
グレー
サイズ
シングル
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
190×97×25
取扱説明書:
(0.47MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
21405127
BAB-002(GY)
21405118
BAB-002(BE)
電動ポンプ式エアベッド
YAMAZEN(山善)
1個
¥
7,498
税込
¥
8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)