ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
30
注文コード
21405134
品番
SW16SMF
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
9.3
寸法C(mm)
17
寸法D(mm)
19
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
17
材質
SUS316
質量(g)
32
適合ボルト径
M16
RoHS指令(10物質対応)
対応