ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
36
注文コード
21405143
品番
SW20SMF
参考基準価格(税別)
¥6,550
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
座金の傾斜を吸収し、適正な締付を可能にします。
凹凸セットです。
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
11.6
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
23.2
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
21
材質
SUS316
質量(g)
55
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応