YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の ベッド・寝具
YAMAZEN(山善)の ベッド
電動ポンプ式エアベッド
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405145
品番
BAB-003(GY)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
コンパクトに収納できるので置き場所に困らず、急な来客時の簡易ベッドとして便利です。上面は肌触りの良いベロア調仕上げ。
脱着式電動ポンプ付き。電動ポンプで空気の排出も可能。
用途
簡易ベッドとして。車中泊、来客用、防災用、キャンプ、アウトドアなどに。電動ベッド。マットレス。
仕様
空気入れ時間:130秒
材質
本体:塩化ビニル樹脂、表面:ベロア調
質量(kg)
4.2
色
グレー
サイズ
ダブル
種類
エアーベッド
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D)(cm)
190×132
取扱説明書:
(0.47MB)