用途新生活、引越し、転勤、帰省、来客時のお布団として。寝具セット。すぐ使える。
セット内容高反発マットレス、掛け布団、敷き布団、まくら、掛け布団カバー、敷き布団カバー、まくらカバー、収納袋
材質【マットレス】ウレタン【掛け布団、敷き布団、枕、掛け布団カバー、敷き布団カバー、枕カバー】ポリエステル100%【収納袋】不織布、PVC
色ブラック
サイズシングル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)高反発マットレス:97×197×3、収納袋:97×66×45
寸法(幅W×奥行D)(cm)掛け布団:150×210、敷き布団:100×200、まくら:43×63、掛け布団カバー:150×210、敷き布団カバー:100×200、まくらカバー:43×63