ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)連結タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405204
品番
SW08SSC
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
連結された構造のため、ボルトを垂直方向でその下面側での使用時に作業効率が向上します。
寸法B(mm)
8.5
寸法A(mm)
17
寸法D(mm)
9.7
寸法C(mm)
8.4
材質
SUS303
厚さ(mm)
8.4
質量(g)
9
外径(Φmm)
17
適合ボルト径
M8
RoHS指令(10物質対応)
対応