ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)異径タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
12
注文コード
21405256
品番
SW06SMFD
参考基準価格(税別)
¥2,590
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
寸法A(mm)
12
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
5.2
寸法D(mm)
6.4
寸法E(mm)
7.1
外径(Φmm)
12
厚さ(mm)
5.2
材質
SUS316
質量(g)
7
適合ボルト径
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応