ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)異径タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
36
注文コード
21405308
品番
SW20SMFD
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
寸法A(mm)
36
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
12.1
寸法D(mm)
21
寸法E(mm)
23.2
外径(Φmm)
36
厚さ(mm)
12.1
材質
SUS316
質量(g)
118
適合ボルト径
M20
RoHS指令(10物質対応)
対応