敷き布団 抗菌・防臭・防ダニ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード21405319 品番84220108
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

抗菌・防臭・防ダニ、トリプル効果の清潔敷き布団。抗菌、防臭、防ダニ機能のあるSoftcoolわたを使用。保湿力が高く、ムレにくく弾力性にも優れた中空わたを使用。
側生地には、高密度でなめらかなピーチスキン生地を使用。しっとりとソフトな肌触りで、カバーをかけなくても心地よくお使いいただけます。

用途敷き布団として。軽量 防ダニ 抗菌 防臭 ピーチスキン生地 三層構造。 材質【側地】ポリエステル100%(ピーチスキン生地使用)、【中材】ポリエステル100%(厚み3cm)、【巻わた】ポリエステル100%(NEW Softcool50%使用) ホワイト サイズシングル 機能防臭・防虫・抗菌 寸法(横×縦)(cm)100×210
注意
※ふとん側生地の傷みや汚れを防ぐ為、カバーをかけてお使いください。
※干す際は、ふとん側地の痛みや汚れを防ぐ為、カバーを覆って干して下さい。
※湿気の少ない場所に保管して下さい。
※部分的にふとん側生地が汚れたらすぐにつまみ洗いし、十分乾燥させてください。
※タンブラー乾燥はお避け下さい。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする