ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)異径タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
17
注文コード
21405335
品番
SW08SSMFD
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
寸法A(mm)
17
寸法B(mm)
24
寸法C(mm)
6.8
寸法D(mm)
8.4
寸法E(mm)
9.6
外径(Φmm)
17
厚さ(mm)
6.8
材質
SUS303
質量(g)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応