ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングワッシャー
球面座金(SUS)異径タイプ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
30
注文コード
21405362
品番
SW16SSMFD
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
外径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
座金の穴が長穴の場合にご使用ください。
寸法A(mm)
30
寸法B(mm)
44
寸法C(mm)
10.1
寸法D(mm)
17
寸法E(mm)
19
外径(Φmm)
30
厚さ(mm)
10.1
材質
SUS303
質量(g)
79
RoHS指令(10物質対応)
対応