TNM1006 Tスロットナット ナベヤ 21405536

 

TNM1006 Tスロットナット ナベヤ 21405536
TNM1006 Tスロットナット ナベヤ 21405536

Tスロットナット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ねじ径M6×1.0
寸法B(mm)14.3
寸法A(mm)9
内容量1個注文コード21405536品番TNM1006
参考基準価格(税別)¥420販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。

寸法A(mm)9寸法B(mm)14.3寸法C(mm)6.4寸法D(mm)12.7寸法E(mm)22適合T溝幅(mm)10ねじ径M6×1.0材質S45C質量(g)23ピッチ並目表面処理黒染め硬度HRC30±5熱処理焼入RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21405545
2021-01-18
用途: CNCテーブル用
農・林・水産業

迅速な対応、ありがとうございました。
サイズ通りで、ピッタリと収まりました。
問題なく使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 08701664
2019-12-17
用途: クロステーブルへのバイス固定
サービス業

プロクソンのクロステーブルのTスロットにピッタリ合ってバイスをしっかりと固定できました。M6ねじ穴で寸法の近いものを間違って購入しましたが、結構緩くてクロステーブルの溝を変形させそうなのでこの部品を買いなおしました。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 08701673
2019-09-29
用途: フライス盤で部品作り
製造業

中国製の粗雑な品と比べ、大変精緻な作りになっています。ボルトが下に突き抜けないタイプでしっかり止まってくれます。やはりナベヤの製品は素晴らしいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 08701664
2018-04-29
用途: プロクソン(PROXXON) フライスマシン 16000/27000

探して見つけました。
この趣味用卓上フライス盤に唯一適合するサイズです
但しA部幅のD寸法がフライステーブル溝に対して1mm位高いので
テーブル上に飛び出します(コレしかないので承知で購入)
その部分をグラインダーで削って使っています
標準付属品がただの四角ナットなのでこのTスロットナットが使えて良かったと思います

2が参考にしています
対象商品 : 08701673
2016-10-21
用途: フライス盤
樋口工業

ナベヤは品質も良いですし、堅牢な作りなので使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする