TNM1208 Tスロットナット ナベヤ 21405545 TNM1208 Tスロットナット ナベヤ 21405545

Tスロットナット

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21405545 品番 TNM1208
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月12日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。

寸法A(mm)11.5 寸法B(mm)17.5 寸法C(mm)6.4 寸法D(mm)12.7 寸法E(mm)22 適合T溝幅(mm)12 ねじ径M8×1.25 材質S45C 質量(g)28 ピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC30±5 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21405545
2021-01-18
用途:
CNCテーブル用
農・林・水産業

迅速な対応、ありがとうございました。
サイズ通りで、ピッタリと収まりました。
問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
08701664
2019-12-17
用途:
クロステーブルへのバイス固定
サービス業

プロクソンのクロステーブルのTスロットにピッタリ合ってバイスをしっかりと固定できました。M6ねじ穴で寸法の近いものを間違って購入しましたが、結構緩くてクロステーブルの溝を変形させそうなのでこの部品を買いなおしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08701673
2019-09-29
用途:
フライス盤で部品作り
製造業

中国製の粗雑な品と比べ、大変精緻な作りになっています。ボルトが下に突き抜けないタイプでしっかり止まってくれます。やはりナベヤの製品は素晴らしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08701664
2018-04-29
用途:
プロクソン(PROXXON) フライスマシン 16000/27000

探して見つけました。
この趣味用卓上フライス盤に唯一適合するサイズです
但しA部幅のD寸法がフライステーブル溝に対して1mm位高いので
テーブル上に飛び出します(コレしかないので承知で購入)
その部分をグラインダーで削って使っています
標準付属品がただの四角ナットなのでこのTスロットナットが使えて良かったと思います

2人が参考にしています
対象商品:
08701673
2016-10-21
用途:
フライス盤
樋口工業 様

ナベヤは品質も良いですし、堅牢な作りなので使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする