※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNM1810 Tスロットナット ナベヤ 21405554 TNM1810 Tスロットナット ナベヤ 21405554

Tスロットナット

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21405554 品番 TNM1810
参考基準価格(税別)¥650 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

ボルトのとび出しによるT溝破損を防止するため、ボルトが貫通しない仕様になっております。

寸法A(mm)17 寸法B(mm)28.6 寸法C(mm)11.1 寸法D(mm)19.1 寸法E(mm)32 適合T溝幅(mm)18 ねじ径M10×1.5 材質S45C 質量(g)105 ピッチ並目 表面処理黒染め 硬度HRC30±5 熱処理焼入 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:487

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21405545
2021-01-18
用途:
CNCテーブル用
農・林・水産業

迅速な対応、ありがとうございました。
サイズ通りで、ピッタリと収まりました。
問題なく使えます。

1人が参考にしています
対象商品:
08701664
2019-12-17
用途:
クロステーブルへのバイス固定
サービス業

プロクソンのクロステーブルのTスロットにピッタリ合ってバイスをしっかりと固定できました。M6ねじ穴で寸法の近いものを間違って購入しましたが、結構緩くてクロステーブルの溝を変形させそうなのでこの部品を買いなおしました。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品:
08701673
2019-09-29
用途:
フライス盤で部品作り
製造業

中国製の粗雑な品と比べ、大変精緻な作りになっています。ボルトが下に突き抜けないタイプでしっかり止まってくれます。やはりナベヤの製品は素晴らしいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
08701664
2018-04-29
用途:
プロクソン(PROXXON) フライスマシン 16000/27000

探して見つけました。
この趣味用卓上フライス盤に唯一適合するサイズです
但しA部幅のD寸法がフライステーブル溝に対して1mm位高いので
テーブル上に飛び出します(コレしかないので承知で購入)
その部分をグラインダーで削って使っています
標準付属品がただの四角ナットなのでこのTスロットナットが使えて良かったと思います

2人が参考にしています
対象商品:
08701673
2016-10-21
用途:
フライス盤
樋口工業 様

ナベヤは品質も良いですし、堅牢な作りなので使ってます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする