折りたたみラック

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21405687 品番 LIS-3(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

シンプルなキャスター付きのスチールラック。本体完成品で組み立てかんたん、キャスターのみ付属のスパナで取り付け式。
キャスターはスイスイ動くなめらか仕様。棚板はメッシュ仕様で抜け感があり、圧迫感を緩和。

ブラック 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)715×370×860 棚段数2 総耐荷重(kg)30 質量(kg)7 用途小物収納、ファイル・書類収納、ディスプレイラック、本棚、小物置き、インテリアラック、衣類置き場、洗面所収納として。スチールラック ラック 棚 シェルフ キッチン 収納 クローゼット 洗面所 子供部屋 リビング 一人暮らし シンプル ナチュラル。 材質スチール(粉体塗装) 間口(mm)715 キャスターあり 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)71.5×37×86 折りたたみ寸法(cm)86×38×10 棚板内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)680×300×310/360 天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)695×300
取扱説明書:(2.24MB)

商品説明動画

折りたたみラック(3段)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする