ハンガーラック キャスター付き

(3件のレビュー)
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21405705 品番 MKS-S(ABK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ツヤのないマットな黒色のハンガーラック。工具不要でかんたん組み立て可能。
スペースや衣類に合わせて、高さ調整可能。サイズ調整はにぎりやすい三角ノブ式の簡単仕様。

質量(kg)2 タイプシングル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×43×89-152 収納の目安シャツ約20着 用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラックとして。部屋干し 室内干し ハンガー クローゼット 収納 寝室 子供部屋 リビング 玄関 ナチュラルインテリア。 材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン オールブラック(ツヤなし) 耐荷重(kg)約15 組立時間約20-30分

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21405705
2024-05-29
用途:
洋服をかける
株式会社ユーライト 様 (建設業・工事業)

値段に伴ってか、めちゃくちゃもろい。ちゃちい。
絶対買わない、返品したい

対象商品:
21405705
2023-07-01
用途:
布を掛けて、間仕切りに使いました。
宮古工房 様 (卸売・小売業)

結構高い位置まで伸びたので、布を掛けて間仕切りにしたのですが、良かったです。座っていれば、隣の人は見えなかったので、よかったと思うます。

対象商品:
21405705
2024-02-13
用途:
玄関内に置き、スキーウエア等を乾かす際に使用。

商品サイズの確認ミスで、もう少し高さのあるもののほうが使いやすそうですが、今のところ使用感に問題なさそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする