ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングナット
Tスロットナット(SUS304)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405746
品番
TNM1412SS
参考基準価格(税別)
¥2,630
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ねじ径
M12×1.75
材質
SUS304
質量(g)
34
ピッチ
並目
寸法A(mm)
13.6
寸法D(mm)
16
寸法E(mm)
22
寸法B(mm)
22
寸法C(mm)
8
適合T溝幅(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応