Tスロットナット(SUS304)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21405755 品番 TNM1614SS
参考基準価格(税別)¥3,080 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
ねじ径M14×2.0 材質SUS304 質量(g)49 ピッチ並目 寸法A(mm)15.6 寸法D(mm)18 寸法E(mm)25 寸法B(mm)25 寸法C(mm)9 適合T溝幅(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする