収納ボックス 奥行74cm 2個/3個/4個組

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(4個) ダークブラウン 注文コード21405870 品番STRC-74L-2(DBR/DBR)*2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・内容量など36種類から選べます 他の種類を見る

押入れをすっきりさせる、隠す収納向け、中身の透けないプラスチックタイプ。
深さはS/M/Lの3種類、組み合わせてすっきり整理収納。積み重ねてもずれにくい、天板&底板の凹凸仕様。引き出しはストッパー付きで、引き出し過ぎてもズレ落ち防止。前板の端から端まである持ち手で、開閉ラクラク。

ダークブラウン 用途収納ボックス、引き出し収納、プラスチックケース、衣装ケースとして。チェスト クローゼット 衣類 洋服 スタッキング 日本製 引き出し 完成品 リビング 子供部屋 おもちゃ おむつ 寝室 ベッド下 キッチン パントリー インテリア 収納 おしゃれ 材質ポリプロピレン 質量(kg)2.9 サイズL 耐荷重(kg)天板2、引き出し4、積み重ね合計10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)39×74×30 収納の目安シャツ約16枚、セーター約12枚 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)31.5×69×24
注意
※1段重ねるごとに5mm高さが下がります。3段重ねると全体の高さから-1cmとなります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21405870 STRC-74L-2(DBR/DBR)*2 75274073 STRC-74L-2(LGY/LGY)*2 中が透けない押入れ収納ボックス ストラ be worth style(ビーワーススタイル) 中が透けない押入れ収納ボックス ストラ be worth style(ビーワーススタイル) 1セット(4個) 13,980 税込15,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする