ドレッサーにもなるテーブル

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ナチュラル(木目柄) 注文コード21405924 品番SDT-7540(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

普段はテーブル、その場でメイクできるドレッサー。本体は完成品、脚を取り付けるだけの簡単設置。天板を上げると正方形の鏡が登場、角度は3段階で調整も可能。
テーブルの下には引き出し収納があり、中が見渡せて、金属レール付きで出し入れも楽々。
そのままドライヤーを使ったり携帯も充電できる、2口コンセント付き。背中側もすっきりな背面化粧仕上げなので、センターテーブルとしても活躍。

用途化粧台、ドレッサー、サイドテーブル、センターテーブル、ローテーブル、メイクスペースとして。鏡台 メイク 一人暮らし コンパクト。 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、本体:プリント紙化粧繊維板 質量(kg)18.5 ナチュラル(木目柄) 耐荷重(kg)天板20、引き出し3 電源コード(m)1.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)75×40×39.5/70.5 コンセント2口(合計1500Wまで) 寸法(縦×横)(cm)鏡:27.5×27.5 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)29×27.5×深さ13(側板)/22(有効)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする