ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アジャストスクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405965
品番
AJS06030S
参考基準価格(税別)
¥3,740
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
30
寸法D(mm)
6
寸法E(mm)
16
質量(g)
15
材質
SUS316L