ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アジャストスクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21405992
品番
AJS08040S
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
34
寸法C(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
22
質量(g)
35
材質
SUS316L