ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
アジャストスクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406017
品番
AJS08060S
参考基準価格(税別)
¥8,250
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M8×1.25
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
60
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
22
質量(g)
43
材質
SUS316L