ファブリックチェスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21406046 品番 YZFC-8080(BE/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。
本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。

用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)800 質量(kg)8.8 ベージュ 高さ(mm)830 奥行(mm)290 耐荷重(kg)天板:30、引き出し大:5、引き出し中:3、引き出し小:3 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約40-60分 棚段数(段)3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(中):265×275×170、引き出し(小):180×275×170
取扱説明書:(3.38MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする