ファブリックチェスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 幅(mm)800 高さ(mm)830 棚段数(段)3 注文コード21406055 品番YZFC-8080(GY/BK)D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は幅・高さ・棚段数など7種類から選べます 他の種類を見る

天板付きのファブリックチェスト。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。
本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。

用途クローゼット、収納ケース、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン 幅(mm)800 質量(kg)8.8 グレー 高さ(mm)830 奥行(mm)290 耐荷重(kg)天板:30、引き出し大:5、引き出し中:3、引き出し小:3 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 組立時間約40-60分 棚段数(段)3 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(中):265×275×170、引き出し(小):180×275×170
取扱説明書:(3.38MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21406055 YZFC-8080(GY/BK)D 21406046 YZFC-8080(BE/IV) ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) ファブリックチェスト YAMAZEN(山善) 1台 10,980 税込12,078 色違いの商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする