ハンガーラックチェスト

商品レビューを投稿する
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21406064 品番YZFH-6018(BE/IV)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

チェストの上にちょい掛けハンガーラックが合体した、スペース活用収納アイテム。ロボット掃除機も入って掃除もしやすい高床式。
引出し部分は布&内側不織布仕様で、衣類やタオルなどを優しく収納。本体が軽く、キャスター付きで、お掃除や模様替えもラクラク。
ちょい置きもできる天板は、頑丈で汚れにも木製タイプ。引出し(大)は綿テープ式のストッパー付きで、ズレ落ちを防止。引出しには木製の持ち手が付いて、見た目もかわいく出し入れをサポート。
ハンガーラックは奥行が浅く、斜め掛けでの利用に限定。両側面には小さなネット収納も付属。

ベージュ 用途ハンガーラック、衣類掛け、洋服かけ、ラック、収納ケース、クローゼット、収納ボックスとして。洗面所 リビング 子供部屋 収納 寝室 チェスト ワードローブ インテリア。 材質本体:スチール(粉体塗装)、棚板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、取っ手:天然木、キャスター:ポリプロピレン 質量(kg)9.4 段数2 耐荷重(kg)ハンガーバー:15、天板:10、引き出し大:10、引き出し小:5 キャスター4個(うちストッパー付き2個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×29×175 組立時間約40-60分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)引き出し(大):535×275×170、引き出し(小):265×275×170
取扱説明書:(0.96MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする