ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
パッド付スクリュー(SUS)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
7
タイプ
B型
注文コード
21406105
品番
PS06060P
参考基準価格(税別)
¥37,200
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・タイプ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
B型は、PVC(ポリ塩化ビニル)パッド付。
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M6×1.0
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
21
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
11
寸法F(mm)
4
寸法G(mm)
13
寸法H(mm)
7
寸法I(mm)
32
寸法J(mm)
12
質量(g)
50
タイプ
B型
材質
SUS316