コンビネーションスツール 5in1

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21406134 品番 SF1000DB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

5脚の椅子を1つに収納。用途によって使い分けできるコンビネーションスツール。急な来客のときなどに、サッと展開。
友人とのホームパーティ、親戚の集まり、法事などにも。オットマンタイプのときはキャスターで移動も楽々。オットマンとしても使え、読書やTVを視聴しながら、優雅なリラックスタイム。

ダークブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)370×370×385 座面寸法(幅×奥行)(mm)370×370 本体質量(kg)8.4 用途スツール、椅子、チェアとして。急な来客、ホームパーティー、親戚の集まり、法事などに。 材質座面:積層合板/ウレタンフォーム、フレーム:スチール、張地:ポリエステル/麻 質量(kg)8.4 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)37×37×38.5 素材ファブリック
注意
※椅子以外の目的で使用しないでください。
※お子様だけでの使用はお控えください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スツール・オットマン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする