パイプ会議イス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 21406204 品番 YZX-08C(IV/IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

背もたれ付きのベーシックな折りたたみ椅子。JIS基準に準拠した自社基準で第三者試験機関にて強度確認したしっかり構造、目安の静止荷重は80kg。
持ち運びしやすい持ち手付き。背もたれ、座面はウレタンクッションが入って、底付き感を緩和。張地には抗菌生地を採用。会議テーブルにもピッタリの座面高。

アイボリー 用途折りたたみ椅子、折りたたみイス、会議チェア、集会用チェア、積み重ねチェア、スタッキングチェア、パイプイス、パイプ椅子、パイプチェアとしてイベント、展示会などに最適。 材質本体:スチール(粉体塗装)、張地:合成皮革(塩化ビニル樹脂)、中材:ウレタンフォーム 質量(kg)3.7 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×47.5×79.5 折りたたみ寸法(cm)厚み6、幅44.5、高さ95 座面高(cm)43、(手前)45.5 座面寸法(幅W×奥行D)(cm)37×37
注意

※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。変更の場合はキャンセル扱いとなり、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする