COLLEND(コレンド)
COLLEND(コレンド)の 収納家具
COLLEND(コレンド)の 本棚・ラック
ワイヤーワゴン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
段数
2
注文コード
21406265
品番
WW-WW-WS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
段数
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
鉄ならではの重厚感や無機質でインダストリアルな雰囲気が魅力のワゴン。簡単に組み立てできるうえに強度や安定感も抜群。市販のインナーボックスにも対応した抜群の収納力。
用途
収納ワゴン、ラック、シェルフ、書類収納、本棚、植物置き場、ディスプレイラックなどに。棚 収納 寝室 インテリア インダストリアル おしゃれ 新生活。
材質
本体:スチール(粉体塗装)、キャスター:エラストマー
質量(kg)
7.2
段数
2
耐荷重(kg)
一棚あたり:15、合計:30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60.5×42.8×48.9、収納部:約55.7×39.7×25.5
組立時間
約10-20分