天板付き傘かけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21406299 品番 RUS-30(AIV/SWH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

傘を掛けて、モノも置ける、天板付きのアンブレララック。上下2段のバーが付いて、普通の傘も折りたたみ傘も無駄なく収納。
バーが前後互い違いに組めて出し入れラクラク。付属のS字フックで外のおもちゃなどもすっきりひとまとめ(3個付属)。
下部には、雨水を玄関受け止める洗える樹脂製のトレー(黒色)が付属。70cmまでの傘を収納可能(※柄の大きさによっては斜め向きに引っ掛ける必要があります。)

用途傘立て、傘ラック、傘スタンド、かさ置き、玄関収納、玄関ラックなどに。アンブレスタンド スタンド 玄関 玄関収納 棚 テーブル 台 棚付き おしゃれ 新生活。 材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 質量(kg)3.5 アンティークアイボリー 耐荷重(kg)天板:3、かさ掛け1本あたり:2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×20×103 組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.65MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする