ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ジャッキスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406315
品番
JS10
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M10×1.5
寸法B(mm)
50
寸法C(mm)
14
寸法D(mm)
25
寸法E(mm)
16
寸法F(mm)
8
寸法G(mm)
8
寸法H(mm)
2
寸法I(mm)
5.2
寸法J(mm)
5
質量(g)
90
材質
SUM22
熱処理
焼入HRC30±5
表面処理
黒染め