ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ジャッキスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406324
品番
JS12
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M12×1.75
寸法B(mm)
60
寸法C(mm)
16
寸法D(mm)
32
寸法E(mm)
20
寸法F(mm)
10
寸法G(mm)
10
寸法H(mm)
2
寸法I(mm)
6.2
寸法J(mm)
7
質量(g)
166
材質
SUM22
熱処理
焼入HRC30±5
表面処理
黒染め