曜日別特売
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326

RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326
RUS-50(ABR/SBK) 天板付き傘かけ YAMAZEN(山善) 21406326

天板付き傘かけ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷お客様組立品5日以内出荷とは
アンティークブラウン
質量(kg)4.5
内容量1台注文コード21406326品番RUS-50(ABR/SBK)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

傘を掛けて、モノも置ける、天板付きのアンブレララック。上下2段のバーが付いて、普通の傘も折りたたみ傘も無駄なく収納。
バーが前後互い違いに組めて出し入れラクラク。付属のS字フックで外のおもちゃなどもすっきりひとまとめ(3個付属)。
下部には、雨水を玄関受け止める洗える樹脂製のトレー(黒色)が付属。70cmまでの傘を収納可能(※柄の大きさによっては斜め向きに引っ掛ける必要があります。)

用途
傘立て、傘ラック、傘スタンド、かさ置き、玄関収納、玄関ラックなどに。アンブレスタンド スタンド 玄関 玄関収納 棚 テーブル 台 棚付き おしゃれ 新生活。
材質天板:合成樹脂化粧パーティクルボード(メラミン樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装)質量(kg)4.5アンティークブラウン耐荷重(kg)天板:5、かさ掛け1本あたり:2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×20×103組立時間約20-30分
取扱説明書:(0.65MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

傘・傘立て」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする