整理棚

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード21406335 品番OST-2PD37(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。

用途押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。 材質【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装) 質量(kg)5 ホワイト 段数1 耐荷重(kg)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)84×37×36.5/71.5 組立時間約30-40分 内寸(cm)幅80 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)800×370
取扱説明書:(0.47MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21406335 OST-2PD37(WH/WH) 41564507 OST-2PD37(WH/NMW) 整理棚 YAMAZEN(山善) 整理棚 YAMAZEN(山善) 1セット(2個) 7,498 税込8,248 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする