YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 収納家具
YAMAZEN(山善)の クローゼット・押入れチェスト
整理棚
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1セット(2個)
注文コード
21406344
品番
OST-2PD26(WH/WH)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
押入れやクローゼットの中を仕切って使いやすくする、コの字型の整理棚。2個をタテに積み重ねたり、前後や左右に並べてすっきり収納。棚の高さは4段階で調整可能。
用途
押入れ収納、隙間収納、洗面台下収納、整理ラック、棚、クローゼットなどに。布団収納 家電収納 布団ラック ナチュラルインテリア。
材質
【棚板】合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)【フレーム】スチール(粉体塗装)
質量(kg)
4
色
ホワイト
段数
1
耐荷重(kg)
30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
84×26×36.5/71.5
組立時間
約30-40分
内寸(cm)
幅80
棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)
800×260
取扱説明書:
(0.47MB)