ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ジャッキスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406358
品番
JS24
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法A(mm)
M24×3
寸法B(mm)
100
寸法C(mm)
28
寸法D(mm)
50
寸法E(mm)
38
寸法F(mm)
22
寸法G(mm)
22
寸法H(mm)
2
寸法I(mm)
8.2
寸法J(mm)
7.5
質量(g)
932
材質
SUM22
熱処理
焼入HRC30±5
表面処理
黒染め