※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
ナベヤの 金型用部品、位置決め部品
ナベヤの クランピング冶具
ナベヤの クランピングスクリュー
ソケットスクリュー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全126種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406394
品番
SKS05010
参考基準価格(税別)
¥95
販売価格(税込)
¥91
販売価格(税別)
¥
83
バスケットに入れる
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
5
寸法E(mm)
8.5
寸法F(mm)
4
材質
SCM435
質量(g)
3
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC30±5
寸法A
(並目)M5×0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応