デスクサイドワゴン キャスター付き

(4件のレビュー)
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21406414 品番 MWT-60(WN/SWH)
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

デスクサイドやキッチンで活躍するマルチワゴン。棚板は約5cm間隔、11段階で位置調節が可能。キャスター4個(うちストッパー付2個)付き。

ウッドナチュラル 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×550×700 棚段数3 総耐荷重(kg)45 質量(kg)11 用途デスクサイドの補助ワゴン、デスクサイドラック、プリンターラックなどとしても。 付属品キャスター4個(うちストッパー付2個) 間口(mm)350 耐荷重(kg)全体45 キャスターあり 天板耐荷重(kg)15 棚板耐荷重(kg)15 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 材質(天板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35×55×70 高さ(cm)天板-中段棚内寸高さ:3/8/13/18/23/28/33/38/43/48、中段棚-下段棚内寸高さ:3/8/13/18/23/28/33/38/43/48 組立時間約20-30分 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)350×550 天板寸法(cm)幅35×奥行55 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)35×55×70 内寸(cm)収納部:幅34×奥行50
取扱説明書:(0.45MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-27
用途:
デスク回りの小物収納
森秀電設株式会社 様 (建設業・工事業)

3段にたくさんの量の 細々したものが収納でき デスク回りがすっきりとした

2025-06-06
用途:
こまごました机の上に 通常は置かない物をのせる
森秀電設株式会社 様 (建設業・工事業)

こまごました机の上に 通常は置かない物をのせて 動かせて しまい込まなくて便利です

2023-06-02
用途:
エアガンの台に
株式会社ロータス 様 (製造業)

お値段以上に堅牢で、重量感も高級感もあります
アンティークっぽい板は、立体のプリントですが、良い味を出しています。
下段に、コンプレッサー、中断に資料、上段にエアブラシ、塗料等置いて使用しています

対象商品:
25535293
2020-01-17
用途:
デスクサイドの補助ワゴンとして使用

予想していたより構造が堅牢で、耐荷重が天板・棚板共に15kg表示ですが、天板にいたっては、耐荷重表示以上可能なイメージで大満足です。
(^_^*)ok

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする