用途デスク下に収納できるワゴン。本棚、書類ラック色ココアブラウン本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×295×605棚段数2総耐荷重(kg)40質量(kg)6.8付属品キャスター4個(うちストッパー付2個)仕様床から下棚すきま:8.5cm材質フレーム:スチール、天板・棚び板:合成樹脂化粧パーティクルボード、キャスター:ポリプロレン間口(mm)500耐荷重(kg)棚板(1枚あたり)20、全体40キャスターあり材質(フレーム)スチール(粉体塗装)材質(棚板)合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×29.5×60.5高さ(cm)上棚からサイドフレームまで:19.5/14.5/9.5、床から上棚まで:41/46/51、床から下棚まで:12.5、棚板間内寸:24/29/34組立時間約20-30分本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)50×29.5×60.5棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)460×295