シンプルデスク

商品レビューを投稿する
取扱停止中 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 ウッドナチュラル 注文コード21406484 品番MCP-8060R(WN/SWH)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

一人分の作業スペースをしっかり確保する、コンパクトデスク。JIS規格を基に第三者試験期間で強度テストをクリアした安心のしっかり構造。
背面にクロスバーをつけることで安定性を実現。天板は汚れの手入れもしやすい、合成樹脂加工。

ウッドナチュラル 用途仕事用デスク、勉強机、学習机、書斎机、ミシンデスク、フリーテーブルなどに。ライティングデスク おしゃれ 新生活。 材質天板:合成樹脂化粧繊維版(塩化ビニル樹脂)、フレーム:スチール(粉体塗装) 幅(mm)800 質量(kg)10.5 高さ(mm)700(天板下660) 奥行(mm)600 天板耐荷重(kg)60 生産国中国 組立時間約20-30分 天板寸法(cm)幅80×奥行60
取扱説明書:(0.37MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする