画像準備中

バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×430×1370/1635/1890 耐荷重(kg)バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45 グレージュ 注文コード21406518 品番LTH-2B(GG)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は寸法・耐荷重・色など39種類から選べます 他の種類を見る

おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。

質量(kg)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)615×430×1370/1635/1890 耐荷重(kg)バスケット1段あたり15、ハンガーバー1本あたり15、全体45 グレージュ 用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。 材質スチール(粉体塗装) タイプダブルバスケット 組立時間約20-30分 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)バスケット:530×295×80
取扱説明書:(5.9MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21406518 LTH-2B(GG) 52977455 LTH-2BH(GG) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善) 1台 8,998 税込9,898 バー2本タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
31869234
2022-05-17
用途:
通常のクローゼット用ハンガーラックとして使用
サービス業

アジャスターのポールをフルで使うと190cm近くになり、部屋の中で使うには若干圧迫感があったので1本外したが、そうなるとちょっと低い感じも。できればアジャスターの半分のサイズのポールが1セットあったら良かったかなと思った。それ以外はとても使いやすい商品だと思う。(すでに使用中のワゴンと色を合わせて使っています)

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする