曜日別特売
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545

LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545
LSBT-P(LGY) おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール YAMAZEN(山善) 21406545

おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1組ライトグレー(サラサラ仕上げ)タイプスリム用注文コード21406545品番LSBT-P(LGY)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。トローリーの高さをアップさせて、各段を広々使える長さ12.5cmの延長ポール。
1台につき1組分のみ、延長可能。ポール延長時、バスケット最大4段取り付け可能。

用途山善のバスケットトローリー専用延長ポールライトグレー(サラサラ仕上げ)直径(Φcm)1.9質量(g)60タイプスリム用材質スチール(粉体塗装)長さ(cm)12.5適合品番LSBT-3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする