おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 延長ポール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 アイボリー タイプスリム用 注文コード21406570 品番LSBT-P(IV)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は色・タイプなど16種類から選べます 他の種類を見る

バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。トローリーの高さをアップさせて、各段を広々使える長さ12.5cmの延長ポール。
1台につき1組分のみ、延長可能。ポール延長時、バスケット最大4段取り付け可能。

アイボリー 直径(Φcm)1.9 質量(g)60 タイプスリム用 用途山善のバスケットトローリー専用延長ポール 材質スチール(粉体塗装) 長さ(cm)12.5 適合品番LSBT-3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする