YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の デスク周辺用品
YAMAZEN(山善)の ファイルワゴン
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21406685
品番
LSBT-B(WH)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。
色
ホワイト
総耐荷重(kg)
10
質量(kg)
0.5
用途
山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型)
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
スリム用
耐荷重(kg)
10
適合品番
LSBT-3
寸法(cm)
39×20×5