おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21406755 品番 LSBT-B(BK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。

ブラック 総耐荷重(kg)10 質量(kg)0.5 用途山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型) 材質スチール(粉体塗装) タイプスリム用 耐荷重(kg)10 適合品番LSBT-3 寸法(cm)39×20×5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする