YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の デスク・テーブル
YAMAZEN(山善)の デスク周辺用品
YAMAZEN(山善)の ファイルワゴン
おしゃれ収納ワゴン バスケットトローリー用 追加カゴ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ターコイズブルー
耐荷重(kg)
20
注文コード
21406780
品番
LBT-B(TBL)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
色・耐荷重
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
バスケットトローリーやスリムトローリー専用の追加パーツ。通常のカゴより浅い、棚のように使える浅めのカゴ。上段、中段に配置すると、下の内寸が大きくなり出し入れしやすく変化。
色
ターコイズブルー
総耐荷重(kg)
20
質量(kg)
1
用途
山善のバスケットトローリー専用追加カゴ(浅型)
材質
スチール(粉体塗装)
タイプ
レギュラー用用
耐荷重(kg)
20
適合品番
LBT-3
寸法(cm)
39×30×5